Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband SecutexPB 6000-S2, WLL 6t beids. Besch. Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000901
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     S2.06.00.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUTEX S2 6000 WLL 6 t - Hebeband • Secutex PowerSTAR 6000 mit zweiseitiger secutex-Beschichtung • Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-S2 - 6000
Banddicke:
18 mm
Bandbreite:
190 mm
Tragfähigkeit:
6000 kg | 6 t
Beschichtung:
S2
Serie:
Secutex S2
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebeband wll6000kg, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,58*
€ 1.490,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,41*
€ 1.482,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,55*
€ 1.416,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,26*
€ 1.374,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,77*
€ 1.321,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.