Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Secutex Typ S2 Nutzl. (L1) = 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000888
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     S2.04.00.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUTEX S2 4000 WLL 4 t - Hebeband • Secutex PowerSTAR 4000 mit zweiseitiger secutex-Beschichtung • Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-S2 - 4000
Banddicke:
18 mm
Bandbreite:
130 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg | 4 t
Beschichtung:
S2
Serie:
Secutex S2
Nutzlänge:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,44*
€ 574,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.