Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB 1000-SX-DD-einseit.Beschichtung, WLL 1t Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000827
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SX.01.DD.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUFLEX SX-DD 1000 WLL 1 t - Hebeband • PowerSTAR 1000 mit kombinierter secuflex-Beschichtung = SX • PU-Dickbeschichtung auf der Anschlagseite bringt extreme Schnittfestigkeit • Die Powerflex-Beschichtung auf der Rückseite reduziert Abrieb • INFO: Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet • D-Bügel
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secuflex SX - DD - 1000
Banddicke:
13 mm
Bandbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg | 1 t
Beschichtung:
SX
Serie:
Secuflex SX-DD
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebeband 30mm, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.