Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB 2000-SX-C- einseit.Beschichtung, WLL 2t Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000809
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SX.02.0C.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUFLEX SX-C 2000 WLL 2 t - Hebeband • PowerSTAR 2000 mit kombinierter secuflex-Beschichtung = SX • PU-Dickbeschichtung auf der Anschlagseite bringt extreme Schnittfestigkeit • Die Powerflex-Beschichtung auf der Rückseite reduziert Abrieb • INFO: Zwischenlängen werden immer auf den nächsten halben Meter berechnet • C-Bügel
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secuflex SX - C- 2000
Banddicke:
3 mm
Bandbreite:
60 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg | 2 t
Beschichtung:
SX
Serie:
Secuflex SX-C
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebeband 60mm, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,61*
€ 620,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,79*
€ 614,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,28*
€ 567,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,48*
€ 527,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.