Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB 3000-P2-C Tragf. = 3000kg, Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000706
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     P2.03.0C.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERFLEX P2-C 3000 WLL 3 t - Hebeband • Besonders dünne Sprühbeschichtung • Fremdpartikel und Flüssigkeiten können leicht von der Bandoberfläche entfernt werden • Durch vollständige Ummantelung auf beiden Seiten einsetzbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-Powerflex P2 - C - 3000
Banddicke:
7 mm
Bandbreite:
90 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg | 3 t
Beschichtung:
P2
Serie:
Powerflex P2-C
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebeband wll 3t, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,17*
€ 523,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,56*
€ 500,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,44*
€ 484,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.