Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Liftfix HB 10000 Tragf. = 10000kg Nutzl. (L1) = 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000640
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     HB.1000.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet LIFTFIX 10000 WLL 10 t Hebeband • Unverwechselbare Farbcodierung • Verstärkte Kranschlaufen • Normgerechte Ausführung nach EN 1492-1 • Qualitätsgeprüft • Sektionale Schlaufenverstärkung • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Liftfix HB 10000
Banddicke:
7,4 mm
Bandbreite:
300 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg | 10 t
Farbe:
orange
Serie:
Liftfix
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband orange, hebeband, hebeband 3meter, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.