Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Liftfix HB 6000 Tragf. = 6000kg Nutzl. (L1) = 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000627
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     HB.0600.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet LIFTFIX 6000 WLL 6 t Hebeband • Unverwechselbare Farbcodierung • Verstärkte Kranschlaufen • Normgerechte Ausführung nach EN 1492-1 • Qualitätsgeprüft • Sektionale Schlaufenverstärkung • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Liftfix HB 6000
Banddicke:
7,2 mm
Bandbreite:
180 mm
Tragfähigkeit:
6000 kg | 6 t
Farbe:
cognac
Serie:
Liftfix
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 2m, hebeband, hebeband wll6000kg, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.