Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB PowerStar 10000 Tragf. = 10000kg Nutzl. (L1) = 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000613
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PS.0100.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR 10000 WLL 10 t Hebeband • Optional auch mit D-Bügeln lieferbar • Kantenverstärkung durch eingewebte Hitech-Garne als Verschleißschutz • Vollflächige Schlaufenverstärkung schützt vor Scheuerbelastung im Kranhaken • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Ausreißfestes mit Schutzschlauch geschütztes Label • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Powerstar 10000
Banddicke:
7,6 mm
Bandbreite:
300 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg | 10 t
Farbe:
orange
Serie:
Powerstar
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband orange, hebeband, hebeband 3meter, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,78*
€ 1.008,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,29*
€ 991,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,38*
€ 951,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,71*
€ 920,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,33*
€ 875,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.