Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB PowerStar 8000 Tragf. = 8000kg Nutzl. (L1) = 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000608
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PS.0080.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR 8000 WLL 8 t Hebeband • Optional auch mit D-Bügeln lieferbar • Kantenverstärkung durch eingewebte Hitech-Garne als Verschleißschutz • Vollflächige Schlaufenverstärkung schützt vor Scheuerbelastung im Kranhaken • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Ausreißfestes mit Schutzschlauch geschütztes Label • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Powerstar 8000
Banddicke:
7,6 mm
Bandbreite:
240 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg | 8 t
Farbe:
türkis
Serie:
Powerstar
Nutzlänge:
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,24*
€ 770,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,09*
€ 735,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,21*
€ 710,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,36*
€ 669,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.