Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet PowerStar Hebeband DD, WLL 5t Tragf. = 5000kg Nutzl. (L1) = 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000568
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PD.0050.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR-DD 5000 WLL 5 t Hebeband • Kantenverstärkung durch eingewebte Hitech-Garne als Verschleißschutz • Vollflächige Schlaufenverstärkung schützt vor Scheuerbelastung im Kranhaken • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Ausreißfestes mit Schutzschlauch geschütztes Label
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Powerstar - DD - 5000
Banddicke:
6,4 mm
Bandbreite:
150 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg | 5 t
Farbe:
rot
Serie:
Powerstar DD
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband rot 2m, hebeband, hebeband 2m, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,07*
€ 1.085,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,70*
€ 1.071,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,93*
€ 1.028,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,32*
€ 995,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,67*
€ 948,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.