Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB PowerStar 4000 mit DD Tragf. = 4000kg Nutzl. (L1) = 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000563
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PD.0040.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR-DD 4000 WLL 4 t Hebeband
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Powerstar - DD - 4000
Banddicke:
6,2 mm
Bandbreite:
120 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg | 4 t
Farbe:
grau
Serie:
Powerstar DD
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 3meter, hebeband, hebeband grau, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,24*
€ 782,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,00*
€ 775,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,68*
€ 740,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,55*
€ 715,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.