Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung L-222 50ml niedrigfest purpur


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-23238
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
L- 222 niedrigfest purpur - Schraubensicherung • Für Verbindungen, bei denen eine niedrige Festigkeit gefordert ist • Für empfindliche Teile, die durch Demontage beschädigt werden können • Optimal für Gewinde bis M6 (1/4") • Kalibrierungsschrauben, Stellschrauben, Thermostatschrauben etc. • Farbe: purpur • Absperrbegrenzungen ideal zum Eingrenzen von Kanalabflüssen
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Schraubensicherung
Farbe:
purpur
Marke::
Strenge
Inhalt:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, strenge schraubensicherung, SchraubenKleber, SchraubenKlebstoffe, Schraubenfest, Schraubenfixierer, Schraubenfixierung, Fixierung Schrauben, Schrauben-Kleber, Schrauben-Klebstoffe, Fixierer Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lackfabrik Bäder
ab € 7,86*
Zubehör
Lackfabrik Bäder
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.