Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yoga Industrie Gummimatte geschlossen schwarz 90x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-21773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
YOGA Industrie-Gummimatte - Arbeitsplatzmatte • Ideal für Böden, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird • Die einzelnen Matten können sehr einfach zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengelegt werden • Wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen • Der 17 mm starke Arbeitsplatzbodenbelag isoliert gegen kalte Böden • In Verbindung mit Leisten inklusive Ecken ist der Boden befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.) • Die Matten sind leicht in Form zu schneiden und können individuell den Gegebenheiten angepasst werden • Einfach zu reinigen • Rutschhemmung: gut / R10 (DIN 51130)
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Arbeitsplatzmatten
Produkteigenschaften:
geriffelt | geschlossen
Breite:
90 cm
Länge:
90 cm
Stärke:
17 mm
Faser-Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag b 900mm schwarz gummi, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag b.900mm, Yogamatten, sicherheitsplatzschutzmatten, AntiErmüdungsmatten, IndustrieGummimatten, berufsplatzschutzmatten, Schreibtischstuhlmatten, Arbeitsplatzschutzmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatten, Industrie-Gummimatten, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.