Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtsackverschlüsse Länge: 240 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-20618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
draht-sackverschlüsse 1,6 x 240 mm
Drahtsackverschluss gelb • Zum Verschließen von Säcken und Beuteln aller Art • Zum Bündeln von Stangen und Rohren • In verschiedenen Längen lieferbar • Kunststoffummantelt
Weitere Informationen:
Stärke:
1,6 mm
Produkteigenschaften:
kunststoffummantelt | Ösen
Material:
Metall
Farbe:
gelb
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: draht sackverschlüsse, drahtsackverschluss ummantelt, säckeverschluss, Sackverschluss, Abbindedraht, Abbindedrähte, Drillbinder, Drilldraht, Rödeldraht, säckeverschlüsse, säckeverschlussdraht, säckeverschluss Draht, Sackverschlussdraht, Verschlussdraht, Sackverschlüsse, Sackverschluss Draht, Ösendrähte, Ösendrath
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westebbe
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.