Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtsackverschlüsse Länge: 160 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-20610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
drahtschlingen für abfallsäcke
Drahtsackverschluss gelb • Zum Verschließen von Säcken und Beuteln aller Art • Zum Bündeln von Stangen und Rohren • In verschiedenen Längen lieferbar • Kunststoffummantelt
Weitere Informationen:
Stärke:
1,6 mm
Produkteigenschaften:
kunststoffummantelt | Ösen
Material:
Metall
Farbe:
gelb
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: säckeverschluss, Sackverschluss, Abbindedraht, Abbindedrähte, Drillbinder, Drilldraht, Rödeldraht, säckeverschlüsse, säckeverschlussdraht, säckeverschluss Draht, Sackverschlussdraht, Verschlussdraht, Sackverschlüsse, Sackverschluss Draht, Ösendrähte, Ösendrath
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03538*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,04448*
€ 0,05293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04428*
€ 0,05269
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,04248*
€ 0,05055
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,04168*
€ 0,0496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03538*
€ 0,0421
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westebbe
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.