Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtsackverschlüsse Länge: 120 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-20606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
drahtsackverschluss ummantelt
Drahtsackverschluss gelb • Zum Verschließen von Säcken und Beuteln aller Art • Zum Bündeln von Stangen und Rohren • In verschiedenen Längen lieferbar • Kunststoffummantelt
Weitere Informationen:
Stärke:
1,6 mm
Produkteigenschaften:
kunststoffummantelt | Ösen
Material:
Metall
Farbe:
gelb
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: draht sackverschlüsse, drahtsackverschluss 120mm, säckeverschluss, Sackverschluss, Abbindedraht, Abbindedrähte, Drillbinder, Drilldraht, Rödeldraht, säckeverschlüsse, säckeverschlussdraht, säckeverschluss Draht, Sackverschlussdraht, Verschlussdraht, Sackverschlüsse, Sackverschluss Draht, Ösendrähte, Ösendrath
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02597*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,03297*
€ 0,03923
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03257*
€ 0,03876
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,03117*
€ 0,03709
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02967*
€ 0,03531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02597*
€ 0,0309
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westebbe
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.