Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER-WRAP 1500 / 2400 PSS HT Palettenwickler Power-Stretch-System, H-Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
POWER-WRAP 1500 / 2400 PSS HT - Palettenwickler • Palettenwickler mit hochwertiger Ausstattung speziell für Europaletten • Die frequenzgesteuerten Motoren sorgen für einen reibungslosen Ablauf • Das Vorrecksystem spart Folie und schont so Umwelt und Kosten • Stretcht Paletten bis zu einer Höhe von 2400 mm stabil und zuverlässig ein • Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm • Mit Power-Stretch-System, um Folie bis zu 240 % vorzurecken • Graphisches Bedienfeld und Display für einfaches Einstellen und Ablesen • Die Europalette steht durch den H-Teller besonders Stabil
Weitere Informationen:
Drehteller:
1500 mm
Wickelhöhe:
2400 mm
Wickelung:
Kreuzwickelung | Kreuzwickelung mit Deckblatt | Schichtwicklung | Schichtwicklung mit Deckblatt
Vorreckungssatz:
240 %
Ladungsgewicht:
1500 kg
Stromanschluß:
230 V
Folien-Anlegeeinheit:
Nein
Vorrecksystem:
Ja
Bremse:
Power-Stretch-System
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, powerwrap, Palettenwickelmaschinen, Wickelmaschinen, Stretchanla, Stretchan, Wickelanlagen, Stretchlagen, Stretcher, Verpackungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.423,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.529,73*
€ 7.770,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.477,42*
€ 7.708,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.423,36*
€ 7.643,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.