Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzzuschnitte Gewebe, spezial, grau 30 x 30 mm, 5000 St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17571
Hersteller:
     Steier
Herst.-Nr.:
     3.5702.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten rund
Runde Etiketten
steier etiketten rund
etiketten rund
Stanzzuschnitte als Gewebeklebepunkte eckig • 0,29 mm dick, für die Halterung bzw. Befestigung anderer Materialien auf kritischen Untergründen • Abdeckung beim Schwalllöten, auf Reparaturlackierung und für das Bündeln von Kabeln • Vorteile des Spezialgewebes aus Steierform 87-60157 - flexibler, stabiler aber dennoch leicht einreißbarer Träger, der weniger versprödet • Kunststoffbeschichtetes Baumwollgewebe • Vernetzter Kautschuk-Kleber • Für kritische Untergründe-rückstandsfrei abziehbar - keine gefährlichen Inhaltsstoffe- beschreibbar • Temperaturbeständig bis +180°C • Stanzzuschnitte: 17572: 30 x 15 mm, 17571: 30 x 30 mm (L x B)
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Stärke:
290 µm
Darreichungsform:
Rolle
Produkteigenschaften:
entfernbar
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
grau
Hersteller:
Steier
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebepunkte, Stanzpunkte, Markierpunkte, GewebeStanzetiketten, Gewebe-Stanzetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 138,26*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 151,36*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 119,93*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 67,27*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 159,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.