Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPPAC Versandtasche Vollpappe mit Selbstklebeverschluss 320x455mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
TOPPAC braun - Versandtasche • Stabile Kanten für optimalen Schutz des Produkts • Umweltfreundlich, da 100 % recyclingfähig • Schnelle und einfache Handhabung durch den Schnellklebeverschluss und die Aufreißperforation • Bestens geeignet, um Kataloge, Fachzeitschriften , Bücher, CDs, Bilder und andere empfindliche Gegenstände zu versenden • Weniger Porto durch das geringe Eigengewicht • Auch in weiß erhältlich
Weitere Informationen:
Breite Außen mm:
320 mm
Höhe Außen mm:
455 mm
Versandtaschentyp:
Versandtasche
Füllhöhe max.:
20 mm
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Geeignet für DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Pappumschlag, Pappumschläge, Buchverpackungen, Schutzumschlag, Schutzumschläge, Buchumschlag, Katalogumschlag, Dokumentenumschlag, Dokumenteverpackungen, Katalogversandtaschen, Dokumentenumschläge, Katlalogumschläge, Dokumentenversandtaschen, Buchversandtaschen, Buchumschläge, Katalogverpackungen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8991*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,1691*
€ 1,39123
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1591*
€ 1,37933
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,1191*
€ 1,33173
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,0591*
€ 1,26033
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.