Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Palettenwickler Power-Stretch-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS - Palettenwickler • Sanfter An- und Auslauf, damit instabile Palettenladungen stehen bleiben • Regelbare Geschwindikgeit des Folienschlittens und des Drehtellers (0 - 12 U/min EN-Norm 415) • Fotozelle erkennt automatisch die Höhe der Palettenladung • Kopf- und Fußwicklungen einstellbar, Deckfolienwickelprogramm • Optional mit Anlegeeinheit • Spart bis zu 60 % Folie gegenüber Standard-Stretchsystemen bei gleicher Sicherungsleistung • Regelbare Anlegespannung, um empfindliche Produkte und Verpackungen schonend einzustretchen • Andere Drehtellergrößen optional erhältlich
Weitere Informationen:
Wickelhöhe:
2400 mm
Wickelung:
Kreuzwickelung | Kreuzwickelung mit Deckblatt | Schichtwicklung | Schichtwicklung mit Deckblatt
Geschwindigkeit max.:
12 U/min.
Vorreckungssatz:
240 %
Ladungsgewicht:
2000 kg
Stromanschluß:
230 V
Folien-Anlegeeinheit:
Nein
Vorrecksystem:
Ja
Bremse:
Power-Stretch-System
Drehteller:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, powerwrap, Palettenwickelmaschinen, Wickelmaschinen, Stretchanla, Stretchan, Wickelanlagen, Stretchlagen, Stretcher, Verpackungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.474,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.589,98*
€ 6.652,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.559,20*
€ 6.615,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.483,91*
€ 6.525,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.474,09*
€ 6.514,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 421,61*
Zubehör
Mima
ab € 5,11*
Zubehör
Mima
ab € 3,90*
Zubehör
Mima
ab € 4,57*
Zubehör
Rocket
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.