Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitolen 120, weiß 60mmx20m, 3mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Trockenbau-Dichtungsband
VITOLEN 120 weiß - Dichtungsband • Geschlossenzellig, weichmacherfrei, verträglich mit den handelsüblichen Dichtstoffen, mäßige Rückstellkraft, gut komprimierbar • Einsatzgebiet: Vorlegband in der Fenstertechnik, Dichtband im Heizungs-, Lüftungs,- und Filterbau, Trennwand im Trockenbau • In Rollen, einseitig selbstklebend • Zugverstärkt durch Fadengelege • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PE-Schaum
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
-40 °C | 50 °C
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig
Klebebandtyp:
Dichtungsband
Breite:
60 mm
Stärke:
3 mm
Länge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: dichtband weiß, dichtband, dichtband 60mm, Dichtungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 9.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.