Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIMA CX501 Maschinenstrechtfolie BxL 500mmx2000m 20 µm LLDPE


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14595
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
MIMA CX - Maschinenstretchfolie • Gleichbleibende Qualität sorgt für einen reibungslosen Maschineneinsatz • Bietet eine gute Durchstoßfestigkeit und Weiterreißfestigkeit • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Mit besonders niedrigem Kerngewicht (1040 g), hohe Lauflänge - geringere Kosten für Lagerung und Entsorgung • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Ausgezeichnete Transparenz, sodass die Ware auch nach dem Einstretchen noch gut sichtbar ist • Leises Abrollverhalten • Bis 200 % dehnbar, aus 1 Meter Folie werden 3 Meter - hohe Folien-Einsparung • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Für halbautomatische Stretchwickler
Weitere Informationen:
Stärke:
20 µm
Breite:
500 mm
Länge:
2000 m
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
200 %
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
STRAPEX DELTA SWS 18
Weitere Suchbegriffe: maschinenstretchfolie 20 my, maschinen stretchfolie, maschinenstretchfolie 500x0,023 mm, mimacx, Maschinen Folien, Maschinenfolien, Verpackungsfolien, Maschinenwickelfolien, Stretchfolien, Maschinenstretchfolien, Maschinendehnfolien, Maschinenverpackungsfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 3,67*
€ 4,37
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 3,62*
€ 4,31
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,48*
€ 4,14
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 2,80*
€ 3,33
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.