Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Automatenband 303 Hotmelt-Kleber 48my transparen 1500mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14340
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Automatenpackband 303 transparent - 1500 m Hotmelt • Geeignet für das Verschließen leichter bis mittelschwerer Kartons • Gutes Kleb- und Haftvermögen auf vielen Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Auch in anderen Breiten und Farben erhältlich • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur kurzfristig bis +60° C • Besonders geeignet für die Verarbeitung auf Verpackungsautomaten • Leicht abrollend
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Stärke:
48 µm
Länge:
1500 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | leicht abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband
Weitere Suchbegriffe: automatenband 50x990mm, pp-umreifungsband, Hotmelt-Kleber, Hotmeltkleber, Selbstklebebänder Hotmelt-Kleber, selbstklebeband transparent, packband transparent, klebebänder transparent, klebeband transparent, selbstklebebänder transparent, Selbstklebeband Hotmelt Kleber, Selbstklebeband Hotmeltkleber Selbstklebebänder Hotmeltkleber, Selbstklebeband Hotmeltkleber, packbänder transparent, monta303, 303, monta 303, Großrollen, Maschinenrollen, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Verpackungsklebeband, Klebeband, Packband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,26*
€ 45,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Monta
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.