Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Automatenband 303 30 my transparent 990mx75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13714
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Umreifungsband
PP-Automatenpackband 303 transparent - 990 m Hotmelt • Hotmelt-Kleber - gutes Kleb- und Haftvermögen auf vielen Oberflächen - sicherer Verschluss Ihrer Verpackungen • BOPP-Trägermaterial (biaxial gereckte Polypropylen-Folie) - hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Auch in anderen Breiten und Farben erhältlich • Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur kurzfristig bis 60 °C • Leicht abrollend - ideal für die Verarbeitung auf Verpackungsautomaten
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Stärke:
48 µm
Länge:
990 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | leicht abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Automatenband, Umreifungsband, packband 75 mm transparent, pp-klebeband monta, pp-klebeband, selbstklebebänder transparent, klebebänder transparent, packbänder transparent, packband transparent, selbstklebeband transparent, Selbstklebebänder Hotmelt-Kleber, Selbstklebeband Hotmelt Kleber, Selbstklebebänder Hotmeltkleber, Hotmeltkleber, klebeband transparent, Selbstklebeband Hotmeltkleber, Hotmelt-Kleber, monta303, monta 303, 303, PP303, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,82*
€ 46,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,48*
€ 45,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.