Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pol-Klebeband J anthrazit, einseitig selbstklebend 12mm x 20m, 3mm,m.Abdeckfolie


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsbänder
Pol-Klebeband 15010 anthrazit - Dichtungsband • Weicher geschlossenzelliger und physikalisch vernetzter Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche • Chemisch neutral und hoch alterungsbeständig • Einseitig selbstklebend • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet • Feuchtigkeitsunempfindlich, praktisch unverrottbar • Klebmasse aus lösemittelfreier Acrylat-Dispersion
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Stärke:
3 mm
Länge:
20 m
Trägermaterial:
PE-Schaum
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
-40 °C | 100 °C
Farbe:
anthrazit
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | hohe Klebkraft | lösemittelbeständig | temperaturbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Dichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 62.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 625 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 1250 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 62500 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.