Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Haftetikettierer 25 - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13186
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Hand-Etikettierer 60 mm • Für SK-Etiketten auf Rollen • Praktische, leichtgängige Handspendegeräte aus Kunststoff für Haftetiketten in Rollen • Etikettieren direkt vor Ort • Die Spendegeräte stellen sich automatisch auf die Länge der Etiketten ein • Rollendurchmesser: außen: 100 mm max.; innen: 20 mm max. • Rollenwicklung: beliebig
Weitere Informationen:
Etikettenbreite max.:
60 mm
Etikettenlänge max.:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, Stickerspender, Aufkleberspender, Etikettenautomat, Aufkleberdispenser, Dispenser, EtikettenAusgeber, Etikettenspendegeräte, Etikettiermaschinen, Etikettierer, Etikettengeber, Etiketten-Ausgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.