Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIWELL Universal-Verpackung mit SK-Verschluß weiß 270x185x20-60mm B5, Q:1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
MULTIWELL weiß - Universalverpackung • Füllhöhe, varialbel - geeignet für unterschiedlich hohes Packgut • Umlaufender Kantenschutz - erhöhte Stabilität - verbesserter Schutz gegen Stöße und Ähnliches • Minimales Gewicht, daher geringere Portokosten • Auch in braun erhältlich • Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation - einfaches und zeitsparendes Verschließen und Öffnen der Verpackung
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
B5
Füllhöhe max.:
60 mm
Breite:
270 mm
Länge:
185 mm
Produkteigenschaften:
Aufreißperforation | Füllhöhe variabel | Kantenschutz | Selbstklebeverschluss
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Wellpappe Qualität:
1.20E
Pappenart:
Wellpappe
Kartontyp:
Buch-/Katalogkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, buchverpackung weiß 270 x 185 x 20, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, DVDUmschläge, CDkartonagen, DVDkartonagen, Katalogkartonagen, DVD-kartonagen, CD-kartonagen, DVDUmschlag, Datenträgerkartonagen, CDUmschlag, DVDkartons, CDkartons, CDverpackungen, Verpackung für Fotodruck, CDUmschläge, Buchkartonagen, Verpackung für Bilder, DVDverpackungen, CD-verpackungen, CD-kartons, CD-Umschlag, DVD-Umschläge, CD-Umschläge, DVD-Umschlag, DVD-verpackungen, DVD-kartons, Buchkartons, Katalogkartons, Buchverpackungen, Kalalogverpackungen, Datenträgerumschlag, Buchumschläge, Katalogumschlag, Katalogumschläge, Datenträgerkartons, Datenträgerverpackungen, Datenträgerumschläge, Buchumschlag, Versandkartonagen, Päckchen, Versandpäckchen, Versandkartons, Versandboxen, Versandschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,885*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
200743
ab € 20,19*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.