Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPPAC Versandtasche Vollpappe mit Selbstklebeverschluss 250x353mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
TOPPAC weiß - Versandtasche • Stabile Kanten für optimalen Schutz des Produkts • Umweltfreundlich, da 100% recyclingfähig • Schnelle und einfache Handhabung durch den Schnellklebeverschluss und die Aufreißperforation • Bestens geeignet, um Kataloge, Fachzeitschriften , Bücher, CDs, Bilder und andere empfindliche Gegenstände zu versenden • Weniger Porto durch das geringe Eigengewicht • Auch in braun erhältlich
Weitere Informationen:
Geeignet für DIN:
A4
Breite Außen mm:
250 mm
Höhe Außen mm:
353 mm
Versandtaschentyp:
Versandtasche
Füllhöhe max.:
20 mm
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche weiß, karton tasche, Buchverpackungen, Katalogversandtaschen, Dokumentenversandtaschen, Pappumschläge, Schutzumschlag, Dokumentenumschläge, Pappumschlag, Dokumentenverpackungen, Buchumschlag, Buchumschläge, Buchversandtaschen, Katalogumschlag, Katalogumschläge, Katalogverpackungen, Dokumentenumschlag, Schutzumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,3323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.