Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Lastbock VLBG-PLUS M48, 20,0 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12683
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VL.BG.48.20
EAN/GTIN:
     4008244261825
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m48
lastbock gewinde
RUD VLBG-PLUS drehbar schraubbar - Anschlagpunkt • Extrem kompakt • Hohe Tragfähigkeit bei kleinem Gewindedurchmesser • In Zugrichtung einstellbar • Nur eine Gewindebohrung bzw. Durchgangsbohrung erforderlich • Variable Schraubenlänge • RUD-Universalschraube unverlierbar, 100% rissgeprüft, Oberflächenschutz Corrud • Oberfläche Pinkpulverbeschichtet • Rundschlingenschonende Auflagefläche • Bei Drehbewegungen unter Last: doppelt kugelgelagerte ICE-LBG-SR verwenden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
20000 kg
Gewinde:
M48
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Lastbock
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,70*
€ 686,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,25*
€ 655,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,03*
€ 623,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.