Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 410 mm Stärke: 1,4 mm 2500 St/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
draht-sackverschlüsse geglüht
Drahtsackverschluss geglüht • Einfaches und schnelles Handling • Zum Bündeln von Stangen und Rohren • In verschiedenen Längen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
410 mm
Stärke:
1,4 mm
Produkteigenschaften:
geglüht | verkupfert
Material:
Metall
Farbe:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: draht sackverschlüsse, säckeverschluss, säckebinder, säckedraht, Sackdraht, Rödeldraht, Sackverschluss, Sackbinder, säckeverschlüsse, säckeverschlussdraht, säckeverschluss Draht, Sackverschlussdraht, Verschlussdraht, Sackverschlüsse, Sackverschluss Draht, Ösendrähte, Ösendrath
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03438*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,03918*
€ 0,04662
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,03838*
€ 0,04567
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,03678*
€ 0,04377
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,03568*
€ 0,04246
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,03438*
€ 0,04091
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westebbe
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.