| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-12402 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025648735158 |
| |
|
| | |
| PVC-Klebeband rot - 66 m Naturkautschuk • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Geeignet für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons sowie zur werbewirksamen Kennzeichnung der Waren • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig +70° C • Gut bedruckbar • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Recyclinggerecht Weitere Informationen: | | Breite: | 9 mm | Rollentyp: | Handrolle | Anwendungsbereich: | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | Stärke: | 55 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk | Produkteigenschaften: | bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | Farbe: | rot | Nachhaltigkeit: | recycelbar | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Packband | Selbstklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband rot, pvc packband, Farbpackbänder, Farbige Packbänder, Farbbänder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,76004* | € 6,91002* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,32* | € 256,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 0,79334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|