Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz 10,0 x 0,55 mm, 3000 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-11586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manueller Anwendung • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Paketen und Bündeln von z. B. Zeitungen oder Zeitschriften • Geeignet für die maschinelle Verarbeitung - effiziente Verarbeitung bei hohem Bedarf • 100 %-ig recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bandstärke:
0,55 mm
Bruchlast:
1120 N
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Automatenumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
200 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 m
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02467*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Meter
€ 0,03067*
€ 0,0365
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 0,03057*
€ 0,03638
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,02857*
€ 0,034
pro Meter
ab 3000000 Meter
€ 0,02467*
€ 0,02936
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.