Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld Sprühkleber 500ml 2-9cm Sprühbreite


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-115400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     76
EAN/GTIN:
     5900422098539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Hartschaumkleber
Styroporkleber
sprühkleber 3m 500ml
3M 76 - Sprühkleber • Hohe Festigkeit auch bei einseitigem Auftrag • Lange Klebspanne (offene Zeit), erlaubt Korrekturen • Auch für Kunststoffe wie PE, PP • Für Holz, Filz, Textilien, Kartonagen, Metallfolien, Schaum- und Kunststoffe • Nicht geeignet für Styropor • Exakt abgegrenztes Spritzbild erlaubt präzises und sauberes Arbeiten • Besonders geeignet für großflächige Klebungen • Die verstellbare Sprühbreite von 20 bis 70 mm erlaubt einen streifenförmigen und gezielten Klebstoffauftrag ohne Sprühnebel für präzises und sauberes Arbeiten • Erzielt zudem in kurzer Zeit hohe Festigkeiten • Temperatureinsatzbereich: - 30°C bis + 80°C • Gute Wasserbeständigkeit • Gute Witterungsbeständigkeit • Schlechte Öl- und Treibstoffbeständigkeit • Die günstigste Verarbeitungstemperatur für den Klebstoff und die Werkstoffe liegt zwischen 15°C und 25°C. Die Klebung erreicht dann nach 1 bis 2 Tagen ihre Endfestigkeit
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Sprühkleber
Klebeuntergrund:
Filz | Gummi | Holz | Kunststoff | Metall | Pappe | Schaumstoff | Textilien
Hersteller:
3M
Farbe:
beige
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Marke::
3M
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber 3m, sprühkleber, Aerosolklebstoffe, Sprühklebstoffe, Aerosolkleber, Kleber sprühen, Klebstoff sprühen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 32,87*
€ 39,12
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.