Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 500 mm Stärke: 1,4 mm 2500 St/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
draht-sackverschlüsse geglüht
Drahtsackverschluss geglüht • Einfaches und schnelles Handling • Zum Bündeln von Stangen und Rohren • In verschiedenen Längen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Stärke:
1,4 mm
Produkteigenschaften:
geglüht | verkupfert
Material:
Metall
Farbe:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: draht sackverschlüsse, drahtsackverschluss 500 mm, säckeverschluss, säckebinder, säckedraht, Sackdraht, Rödeldraht, Sackverschluss, Sackbinder, säckeverschlüsse, säckeverschlussdraht, säckeverschluss Draht, Sackverschlussdraht, Verschlussdraht, Sackverschlüsse, Sackverschluss Draht, Ösendrähte, Ösendrath
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westebbe
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.