Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Universal, Kunststoff, Papier, Holz 12 x 200mm,10kg = 500 St.


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10548
Hersteller:
     Bühnen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Papier- Schmelzklebstoff • Der Klebstoff ist klar durchsichtig und hat eine gute Adhäsion zu vielen Werkstoffen wie zu Holz, Holzwerkstoffen, Papier, Pappe, Textilien, Glas, Keramik und Kunststoffen wie Melamin,PS, PVC, PMMA, PC und PU-Schaum. • Schmelzklebstoff auf Basis Ethylenvinylacetat-Copolymer • Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen den FDA-Richtlinien 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln • Der Schmelzklebstoff hat seine Einsatzgebiete in Industrie,Haushalt und Hobby. • Farbe: weiß, transparent • Kerzen - Durchm. ca. 11,3 mm, • Länge ca. 200 mm ca. 18,0 mm, • Länge ca.300 mm • Für Geräte: HB 220, HB 230 E, HB 320, HB 350
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Schmelzklebstoff
Klebeuntergrund:
Glas | Holz | Holzwerkstoffe | Keramik | Melamin | Papier | Pappe | PMMA | Polycarbonat | PS | PU-Schaum | PVC | Textilien
Hersteller:
Bühnen
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone 200mm, heißklebepatrone, heißklebestangen bühnen, Klebesticks, Schmelzsticks, Heißklebesticks, Schmelzkleber, Heisklebstoffe, Heißkleber, Schmelzklebstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 13,73*
€ 16,34
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 13,70*
€ 16,30
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 13,15*
€ 15,65
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 12,95*
€ 15,41
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 11,04*
€ 13,14
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bühnen
H107400
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.