Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinddeckeldose mit Deckel blank 2300ml 140x162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringdeckeldosen
Ringdeckeldose • Mit Ring und Deckel • In verschiedenen Größen lieferbar • Blanke Ausführung
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen max.:
2,3 l
Ø:
162 mm
Material:
Metall
Farbe:
aluminium
Höhe:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbdose, Metalleimer, Farbeimer, Dose, Weißblech, Dosen, Metallbehälter, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40981*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93981*
€ 11,82837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86981*
€ 11,74507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24981*
€ 11,00727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49981*
€ 10,11477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77981*
€ 9,25797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40981*
€ 7,62767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.