| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-10140 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025648706936 |
| |
|
| | |
| Adressenschutz - Klebeband • Schutz vor Nässe • Schutz vor Verschmutzung • Hohe Transparenz • Adressen oder andere Etiketten bzw. Hinweisschild lassen sich so leicht und schnell an das Packstück anbringen Weitere Informationen: | | Rollentyp: | Handrolle | Stärke: | 40 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PP | Kleber: | Acrylat | Farbe: | transparent | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Schutzfolien-Klebeband | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, etikettenschutzfilm, Klebefilm, Adressenschutz, Schutzfilm, Adressenklebebänder, Adressenklebeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 2,80* | € 5,29* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,55* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|