Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moll-Dichtungsband einseitig selbstklebend, anthrazit 9 mm x 10 m, 3 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband
Moll 14000 anthrazit - Dichtungsband • Offenzelliger, feinporiger Polyurethanschaum auf Ester- oder Etherbasis • Stark komprimierbar und sehr anschmiegsam • Dichtungsmaterial und Dämmstoff für Bautechnik • Gute Temperaturresistenz
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PU-Schaum
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
-30 °C | 100 °C
Farbe:
anthrazit
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Dichtungsband
Breite:
9 mm
Stärke:
3 mm
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,91*
  
Preis gilt ab 231 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Rollen
Mindestbestellmenge: 231 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 231 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 462 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
ab 1155 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 2310 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 115500 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.