Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-1001046 Herst.-Nr.: 4124 EAN/GTIN: 4005800042799 |
| |
|
| | |
| tesapack 4124 PVC transparent - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Robustes Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Geeignet für die Verarbeitung mit Klebebandabroller oder mit Verpackungsautomaten • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Kartonagen, sehr gut geeignet für Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) und sehr hohe Reißkraft (65 N/cm) für einen besonders starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tesa | Rollentyp: | Handrolle | Anwendungsbereich: | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | Stärke: | 65 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk | Produkteigenschaften: | bedruckbar | leise abrollend | Farbe: | transparent | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Packband | Selbstklebeband | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, klebeband transparent, packband transparent, selbstklebeband transparent, packbänder transparent, Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, selbstklebebänder transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, klebebänder transparent, tesa4124, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 96 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,89* | € 2,45* | | | | | 8 Tage | | | 96 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,89* | € 2,87* | | | | | 17 Tage | | | 96 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,25* | € 2,88* | | | | | | | | 16 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,06* | € 2,89* | | | | Lager 847 | | | | 96 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen | Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 320,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|