Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmatten für hygienischen Fußverkehr 90cmx120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8122191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsmatte
Desinfizierende Eingangsmatte
Desinfizierende Fußmatte
desinfizierende fußmatte
MM-Desinfetkionsmatte • Mobile und flexibel einsetzbare Desinfektionsmatte • Kinderleichte anzuwenden und zu reinigen • Robuste und stabile Ausführung • Antirutschbeschichtung auf der Rückseite • Die MM-Desinfektionsmatte besteht aus rutschfestem, pflegeleichtem Polypropylen • Absorbiert in kürzester Zeit die Desinfektionsflüssigkeit • Anwendungsgebiete: Großküchen, Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Biotechnischen und pharmazeutischen Produktionen, Laboratorien, Quarantäne- und Isolierstationen, Landwirtschaftlichen Betrieben
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Arbeitsplatzmatten | Desinfektionsmatten | Innenmatten
Produkteigenschaften:
desinfizierend | rutschhemmende Oberfläche
Breite:
90 cm
Stärke:
15 mm
Faser-Material:
Polypropylen
Farbe:
dunkelgrau
Länge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmutzfangmatten, Schmutzmatten, Türmatten, Fußabtreter, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussmatten, Fussabtreter, Gummimatten, Maßmatten, Schuhmatten, Fußabstreicher, Türvorlage, Türvorleger, Fußabstreifer, Gummiriefenmatten, Gummimatten, Schmutzfangmatten, Schmutzmatten, Türmatten, Fußabtreter, Sauberlaufmatten, Schuhabtreter, Fussabtreter, Schuhmatten, Fußabstreicher, Gummiriefenmatten, Fußabstreifer, Türvorleger, Maßmatten, Fussmatten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.