Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISOFT Reinigungstuchrolle 4-lagig, weiß 38 x 26,5 cm , 1000 Tü/Ro.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8115981
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
wischtücherrollen
Pflegetücherrollen
wischtuchrollen
Putztücherrollen
MULTISOFT 26,5 x 38 cm - 4-lagig - perforiert - weiß • Empfindliche Oberflächen müssen soft behandelt werden – am besten mit Multisoft. • Denn die extraweichen, fusselarmen Spezialtücher sind die erste Wahl, wenn es um Pflege- und Polierarbeiten geht. • Sie nehmen Flüssigkeiten wie z.B. Polierwachs gut auf und geben es gleichmäßig wieder ab, ohne dabei ihre Festigkeit zu verlieren. • 100% Zellstoff, einzeln verpackt, extrem weich, fusselarm, geprägt, griffstabil, lösungsmittelbeständig, sehr saugfähig, universell einsetzbar, volumig • Branchen: Gastronomie, Hotellerie, Handwerk, Gewerbe, Industrie, KFZ Werkstätten.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Marke::
ZVG
Anwendungsbereich:
intensive Verschmutzungen | leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Einzelblatt | Rolle Innenablauf
Produkteigenschaften:
fusselarm | geprägt | lösungsmittelbeständig | saugstark
Lagen:
4 Lg/Bl
Breite:
265 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
weiß
Branchen:
Automobilindustrie | Gesundheitswesen | Lebensmittelbe- und verarbeitung | Metallbe- und verarbeitung | Wartung und Reparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,28*
€ 57,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,85*
€ 56,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.