Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXI Dry Stripe Sauberlaufmatte 80 x 120 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8112334
Hersteller:
     md entree
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich
MAXI Dry Stripe - Sauberlaufmatte • Feine Schmutzfangmatte mit guter Funktion durch relativ hohen Flor. • Das Streifendesign blockiert auch optisch den Schmutz. • 100% Polypropylen 600 gr/m² • Mit elastischen Anlaufkanten und Rücken. • Sauberlauf Polypropylen Velours • Vinyl back™ • Gesamthöhe zirka 7mm
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Innenmatten | Sauberlaufmatten
Produkteigenschaften:
Gummi beschichtet
Breite:
80 cm
Länge:
120 cm
Stärke:
7 mm
Faser-Material:
Gummi | Polypropylen
Gewicht::
450 g/m²
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, sauberlauf-teppich anthrazit, sauberlauf matte, sauberlaufmatte 900x1200, Fußmatten, Eingang, Innenbereich, SauberlaufTeppich, SchutzMatten, SchmutzfangMatten, Gummimatten, Sauberlauf, Sauberlaufmatten, Werbematten, Logomatten, Schutz-Matten, Schmutzfangteppiche, Türmatten, Bodenmatten, Eingangsmatten, Schmutzfang-Matten, Gummimatten, Schmutzfangmatten, SchmutzfangMatten, SchutzMatten, Türmatten, SauberlaufTeppich, Bodenmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten, Schmutzfang-Matten, Fußmatten, Sauberlauf-Teppich, Eingang, Innenbereich, Sauberlauf, Fußmatten, Logomatten, Schutz-Matten, Werbematten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.