Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Skystep 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8110067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
arbeitsplatz bodenbelag
Skystep Serie -Arbeitsplatz-Bodenbelag • Größtmögliche Polsterung bei geringem Gewicht • Matte saugt sich am Boden fest, daher kein Verrutschen der Matte möglich • Feinkörnige Noppenoberfläche für eine maximale Anti-Ermüdungswirkung • Abgeschrägte Kanten, um StolperGen zu minimieren • Rutschfeste Oberfläche R9 nach DIN51130 und BG-Regelung BGR181 • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei
Weitere Informationen:
Bodenbelagstyp:
Arbeitsplatzmatten
Produkteigenschaften:
abgeschrägt | genoppt
Faser-Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Breite:
90 cm
Länge:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: silikon arbeitsplatzmatte, Antirutschberufsplatzmatten, berufsplatzbodenbelag, sicherheitsplatzbodenbelag, Antirutschsicherheitsplatzmatten, skystep, Arbeitsplatzbodenbelag, Berufsplatzmatten, Antirutscharbeitsplatzmatten, Antirutschmatten, Luftpolstermatten, AntiErmüdungsmatten, sicherheitsplatzschutzmatten, IndustrieGummimatten, berufsplatzschutzmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzschutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Schreibtischstuhlmatten, Bodenschutzmatten, Industrie-Gummimatten, skystep, Antirutschsicherheitsplatzmatten, sicherheitsplatzbodenbelag, berufsplatzbodenbelag, Antirutschberufsplatzmatten, Antirutscharbeitsplatzmatten, Antirutschmatten, Luftpolstermatten, Berufsplatzmatten, Industrie-Gummimatten, AntiErmüdungsmatten, sicherheitsplatzschutzmatten, IndustrieGummimatten, berufsplatzschutzmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatten, Bürostuhlunterlagen, Bodenschutzmatten, Schreibtischstuhlmatten, Arbeitsplatzschutzmatten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.