Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Microfaser Spezialtuch 35x40cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8003930
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microtücher
Flauschtücher
Reinigungstücher
Fenstertücher
STRENGE 3D - Microfasertücher • Reißfestes, hochwertiges 3-fach-Gewebe Poly Tec • Ideal für die Reinigung empfindlicher Flächen, z. B. Scheiben, Bildschirme, Holz etc. • Entfernt Schmutz auch aus unsichtbaren Mikroporen • Starke Schmutz- und hohe Feuchtigkeitsaufnahme • Extrem lange Nutzungsdauer • Antistatische Ausrüstung • Bis 90 °C waschbar (im Wäschesack waschen, keinen Weichspüler verwenden)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strenge
Marke::
Strenge
Material:
Microfaser
Länge:
400 mm
Breite:
350 mm
Produkteigenschaften:
antistatisch | extra saugstark | glatt | kochfest
Anwendungsbereich:
Oberflächen
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.