Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pro 05, Ölfester Feinsprühgerät 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24496
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriesprüher
Pumpflaschen
Drucksprühflaschen
Drucksprüher
GLORIA Pro 05 - 0,5l Feinsprüher • 0,5 L Füllinhalt • Stabiler Kunststoffbehälter • Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen • Fußring für sicheren Stand • Stufenlos verstellbare Düse mit Messing - Einsatz und komfortaler Grip - Struktur • Ergonomisch geformter Pistolengriff • Gesamtvolumen 0,6L • Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle • Für Industrie und Handwerk, zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gloria
Sprühgerät:
Handsprüher
Anwendungsbereich:
Ausbringung von Bauchemikalien | Ausbringung von Chemikalien | Industrie und Handwerk | Maler-Bedarf
Fassungsvermögen max.:
0,5 l
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.