Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray- brennbar, bis -30°C, 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-24098
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
Kältespray- brennbar • Schnelle Abkühlung von Industrie- und Produktionsmaschinen • Unentbehrlich bei der raschen Fehlerfindung thermischer Überlastungen im Elektrik-Bereich • Wertvolle Arbeitshilfe im KFZ-Handwerk z.B. zur Abkühlung von überhitzten Motoren • Zum kurzfristigen Schrumpfen von Metall • Zum kurzfristigen Vereisen an Wasserleitungen • Sofortige Unterkühlung auf - 30 °C durch seine einzigartige Zusammensetzung • Das Kältespray ist nicht leitend und werkstoffneutral • Nicht im Lebensmittelbereich einsetzbar • Das Kälte-Spray aus ca. 20 – 30 cm reichlich aufsprühen! • Der Wirkstoff ist elektrisch nicht leitend, laugen- und säurefrei und greift somit keine Oberflächen an
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Maschinen | Rohrleitungen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Kältemittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Abkühlsprays, Kühlsprays, Wartungsprodukte, Kühlsprays, Wartungsprodukte,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.