Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CILIT BANG Fett und Eingebranntes 750 ml m.Sprühpistole


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23366
Hersteller:
     Cillit Bang
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002448019480
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
CILLIT BANG Fett und Eingebranntes - Kraftreiniger • Der Cillit BANG Kraftreiniger Fett & Eingebranntes für strahlende Sauberkeit • Mit Turboschaum entfernt er effizient Fett, Essensreste und Eingebranntes • Es ist optimal für Küchen, Töpfe/Pfannen, Geschirr und sogar für Garage und Außenbereich geeignet • Von einfachen bis hin zu starken Verschmutzungen • Mit der konzentrierten Formulierung von Cillit BANG wird das Putzen leicht gemacht • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Reckitt Benckiser
Marke::
Cillit Bang
Anwendungsbereich:
Küchengeräte
Oberflächen:
Edelstahl | Emaille | Keramik
Küchenreinigungsmitteltyp:
Fettlöser | Geschirrreiniger
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
11
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger
Liter:
0,75 l
Gebindeform:
Sprühflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, industriereiniger, allzweckreiniger alkalisch, Schmutzreiniger, Multireiniger, Sprühreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Sprühreiniger, Fettlöser, Allzweckreinigungsmittel, Multireiniger, Allround Reiniger, Schmutzreiniger, Allzweckreiniger, Allesreiniger, Universalreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 18.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Flasche
ab 18000 Flaschen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.