Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Beschichtungsspray, Legierung und Kunststoffbeschichtung 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23059
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098473183
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
edelstahlspray 400ml
edelstahlspray
Edelstahl-Beschichtungsspray • Edelstahlbeschichtung hitzebeständig bis 300°C • Korrosionsschütztend und temperaturfest, widerstandsfähige und witterungsbeständige Schutzschicht • Gute und sichere Haftung auf Metall, Holz, Glas, Stein u. v. m. • Zur Wartung, Ausbesserung und Werterhaltung von Edelstahl, zur Bearbeitung von Rohrleitungen, Maschinen, LKW- Aufbauten, Silos, Turbinen etc. • Als Behälter- und Tankanlagenschutz • Legierung u. a. aus Chrom >15%, Nickel, >7%, Mangan >1%
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Behälter | Fahrzeuge | Maschinen | Rohrleitungen
Materialbeschaffenheit:
Edelstahl
Produkteigenschaften:
Beschichter
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Legierung, Edelstahlsprays, Bechichtungssprays, Lackschutz, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Edelstahlsprays, Bechichtungssprays, Lackschutz, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Dosen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.