Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetische Schmierung Spray, bis 240 ° 400 ml, incl.Sprührohr


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23004
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098434283
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiere
Gleitsprays
Sythethiksprays
Fette
Synthetische Schmierung Spray bis 240 Grad • Hochwirksam und rückstandslos • Besondere Gleiteigenschaften sorgen für eine höhere Laufruhe • Wirkt unerwünschter Korrosion entgegen • Wasserabweisend • Verhindert Verkojung und Verschmutzungen • Verklebt und verharzt nicht • Zur Schmierungen von Ketten, seilen, Ventilen, Rollen, Kugellagern, Gelenken, Kupplungen Werkzeugen etc.. • Gewährleistet eine längere Lebensdauer von hochwertigen Maschinen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Feinmechanik | Maschinen | Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Metall | Stahl
Produkteigenschaften:
Pflegemittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Dosen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.