Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRELINKON EX Silikonentferner 1000 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22906
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098429388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonentferner
silikonentferner 1l
silikonentferner
silikonentferner strenge
STRELINKON EX - Silikonentferner • Zum Reinigen, Entfetten und sicheren Entfernen von flüssigen Silikon-Spuren vor jedem Arbeitsgang • Verhindert zuverlässig Silikonkrater und Haftungsstörungen • Nicht für Kunststoff-Oberflächen und Produkte aus dem Kunststoff-System verwenden • Der Silikonentferner kann auch zur Endreinigung von hochwertigen Oberflächen wie z. B. Aluminium, Metall, Glas, Kontakten und vieles mehr eingesetzt werden • Verdunstet rückstandsfrei • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Aluminium | Glas | Metall
Produkteigenschaften:
Entfetter | Spezialreiniger
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Verschlucken u. Einatmen kann tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Dose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silikonweg, Silikonlöser, Silikon-entferner, Entfetter, Silikonlöser, Silikonweg, Silikonentferner, Entfetter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Dosen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.